Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Asymmetric LED Reflektor, Ø 97.2 (Dia.) x 84.1mm Ø 97.2mm, für verschiedene Serien Angelette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9713
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14346_ANGELETTE-WAS
EAN/GTIN:
     5059041154383
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Angelette
Abstrahlwinkel = Asymmetric
Abmessungen = 97.2 (Dia.) x 84.1mm
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 97.2mm
Höhe über Panel = 84.1mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie ANGELETTE von LEDiL. Die Serie ANGELETTE-WAS von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einer asymmetrischen Strahlform. Sie bieten ein gleichförmiges Lichtmuster und sind blendfrei. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wandfluter für Büros, Gastronomie und Museumsbeleuchtung. Die Reflektoren der Serie ANGELETTE-WAS wurden für den Einsatz mit COB-LEDs entwickelt und sind mit den Reflektorfamilien ANGELA und ANGELINA von LEDiL kompatibel. Die ANGELETTE-WAS-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem PC und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. ANGELETTE-WAS-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angelette
Abstrahlwinkel:
Asymmetric
Abmessungen:
97.2 (Dia.) x 84.1mm
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
97.2mm
Höhe über Panel:
84.1mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1709713, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C14346_ANGELETTEWAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 1.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 270 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 450 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.