Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Winnie LED Linse 42°, Ø 49.8mm, Ø 49.8 (Dia.) x 19.3mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9696
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN14238_WINNIE-W
EAN/GTIN:
     5059041725569
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Winnie
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 42°
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 49.8 (Dia.) x 19.3mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 49.8mm
Höhe über Panel = 19.3mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL WINNIE. Die Serie WINNIE von LEDiL umfasst runde LED-Linsen für den Einsatz mit COB-LEDs mit einem LES von bis zu 21 mm. Sie haben eine einzigartige, flach gefaltete TIR-Bauweise. Sie besitzen eine Standardgröße von MR16, womit sie für eine Reihe von Nachrüstungen ideal geeignet sind. Geeignete Anwendungen für die WINNIE-Linsen umfassen Schienenleuchten, Deckenleuchten in Innenräumen und im Freien sowie Punktstrahler. WINNIE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie haben einen hyperreflektierenden weißen Halter aus PC. WINNIE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Winnie
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
42°
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
49.8 (Dia.) x 19.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
49.8mm
Höhe über Panel:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1709696, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CN14238_WINNIEW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
112
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 5,83*
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 224 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 560 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 652,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.