Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil RGBX LED Linse 26°, Ø 30.4mm, Ø 30.4 (Dia.) x 28.8mm, für Cree MC-E RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9691
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP10944_RGBX-M
EAN/GTIN:
     5059041724265
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = RGBX
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 26°
Montageart = Kleber
Zur Verwendung mit = Cree MC-E RGB
Abmessungen = 30.4 (Dia.) x 28.8mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 30.4mm
Höhe über Panel = 28.8mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL RGBX. Die Serie RGBX von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen aus der Reihe RGB-MIXING. RGBX-Linsen kommen mit einem Halter aus schwarzem PC, und sie können mit einem geeigneten Klebstoff befestigt werden. Sie sind in einer Reihe von Strahloptionen von Punktstrahl bis mittelbreit und sogar als ovale Strahloption erhältlich. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit RGB-LEDs entwickelt und sind großartig für die Bühnenbeleuchtung und Gebäudeanwendungen. RGBX-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
RGBX
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
26°
Montageart:
Kleber
Zur Verwendung mit:
Cree MC-E RGB
Abmessungen:
30.4 (Dia.) x 28.8mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
30.4mm
Höhe über Panel:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1709691, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CP10944_RGBXM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 108 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.