Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 71° LED Reflektor, Ø 70 (Dia.) x 41.7mm Ø 70mm, für LEDs der Serie CoB, PF-Systeme Barbara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9688
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13703_BARBARA-XW-PF
EAN/GTIN:
     5059041724081
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Barbara
Abstrahlwinkel = 71°
Abmessungen = 70 (Dia.) x 41.7mm
Zur Verwendung mit = LEDs der Serie CoB, PF-Systeme
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 70mm
Höhe über Panel = 41.7mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BARBARA. Die Serie BARBARA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 70 mm. Sie sind PF-System-Reflektoren für vielseitige Beleuchtungslösungen. Die Serie BARBARA ist mit den Reflektoren und Linsen der MIRELLA-Familie von LEDiL verwandt. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit kuppelförmigen und COB-Linsen entwickelt und bieten eine Reihe von Strahlbreiten von Punktstrahl bis extrabreit bei gleichförmiger Lichtabgabe. Die BARBARA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. BARBARA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Barbara
Abstrahlwinkel:
71°
Abmessungen:
70 (Dia.) x 41.7mm
Zur Verwendung mit:
LEDs der Serie CoB, PF-Systeme
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
70mm
Höhe über Panel:
41.7mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1709688, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F13703_BARBARAXWPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.