Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 35° LED Reflektor, Ø 45 (Dia.) x 20.2mm Ø 45mm, für Citizen CL-L230 Brooke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9685
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN12351_BROOKE-SCR-W
EAN/GTIN:
     5059041724067
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Brooke
Abstrahlwinkel = 35°
Abmessungen = 45 (Dia.) x 20.2mm
Zur Verwendung mit = Citizen CL-L230
Befestigungsart = Klebstoff, Schraube
Durchmesser = 45mm
Höhe über Panel = 20.2mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie BROOKE von LEDiL. Die Serie BROOKE von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 45 mm. BROOKE-Reflektoren haben eine runde Form und bieten eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit bei einer dauerhaft gleichförmigen Lichtabgabe. Die BROOKE-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. BROOKE-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Brooke
Abstrahlwinkel:
35°
Abmessungen:
45 (Dia.) x 20.2mm
Zur Verwendung mit:
Citizen CL-L230
Befestigungsart:
Klebstoff, Schraube
Durchmesser:
45mm
Höhe über Panel:
20.2mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1709685, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CN12351_BROOKESCRW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 64 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.