Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tuija LED Linse 58°, Ø 50mm, Ø 50 (Dia.) x 14.5mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9681
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11191_TUIJA-3-W
EAN/GTIN:
     5059041777681
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Serie = Tuija
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 58°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 14.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TUIJA. Die Serie TUIJA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 50 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit drei LEDs entwickelt. Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. TUIJA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TUIJA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. TUIJA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tuija
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
58°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, 1709681, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11191_TUIJA3W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
28
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 2,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,67*
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 76,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.