Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tuija LED Linse 19°, Ø 50mm, Ø 50 (Dia.) x 14.5mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9680
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11193_TUIJA-3-M
EAN/GTIN:
     5059041723244
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tuija
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 19°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 14.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TUIJA. Die Serie TUIJA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 50 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit drei LEDs entwickelt. Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. TUIJA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TUIJA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. TUIJA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tuija
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
19°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
50 (Dia.) x 14.5mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1709680, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11193_TUIJA3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.