Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Tatiana LED Linse 145 + 63°, 102 x 25 x 7.7mm, für Cree XM-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9676
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14128_TATIANA-1X4-B
EAN/GTIN:
     5059041777674
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tatiana
Abstrahlprofil = Rechteckig
Betrachtungswinkel = 145 + 63°
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = Cree XM-L2
Abmessungen = 102 x 25 x 7.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.7mm
Länge = 102mm
Breite = 25mm

LED-Linsen Serie LEDiL TATIANA. Die Serie TATIANA von LEDiL ist eine Familie von linearen LED-Linsen. Die Serie TATIANA besteht aus 4 Linsen in einem Array, das einfach in einzelne Teile eingerastet werden kann. TATIANA-Linsen wurden nach den russischen Standards für die Straßenbeleuchtung entwickelt und haben Standard-LEDiL-Abmessungen von 25 x 25 mm, womit sie ausgezeichnet als Ersatz für ältere Leuchten geeignet sind. TATIANA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TATIANA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tatiana
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Betrachtungswinkel:
145 + 63°
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
Cree XM-L2
Abmessungen:
102 x 25 x 7.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.7mm
Länge:
102mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1709676, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C14128_TATIANA1X4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 280 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 56 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.