Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Lenina LED Linse, Ø 73.98mm, Ø 73.98 (Dia.) x 4.91mm, für LEDs der Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9671
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12606_LENINA-DL
EAN/GTIN:
     5059041723220
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lenina
Abstrahlprofil = Rund
Zur Verwendung mit = LEDs der Serie
Abmessungen = 73.98 (Dia.) x 4.91mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 73.98mm
Höhe über Panel = 4.91mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENINA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENINA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENINA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENINA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENINA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENINA bieten eine Reihe von Strahltypen von Punktstrahl bis extrabreit. Sie sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lenina
Abstrahlprofil:
Rund
Zur Verwendung mit:
LEDs der Serie
Abmessungen:
73.98 (Dia.) x 4.91mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
73.98mm
Höhe über Panel:
4.91mm
Weitere Suchbegriffe: 1709671, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12606_LENINADL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.