Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Asymmetric LED Reflektor, Ø 35.07 (Dia.) x 19.25mm Ø 35.07mm, für Lumileds LUXEON Z RGB, OSRAM OSTAR RGB Rita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9670
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CX14342_RITA-A-RZ
EAN/GTIN:
     5059041723206
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Rita
Abstrahlwinkel = Asymmetric
Abmessungen = 35.07 (Dia.) x 19.25mm
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON Z RGB, OSRAM OSTAR RGB
Befestigungsart = Stift, Band
Durchmesser = 35.07mm
Höhe über Panel = 19.25mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie RITA von LEDiL. Die Serie RITA von LEDiL umfasst LED-Reflektoren mit einer einzigartigen Form und einer asymmetrischen Strahlform. RITA-Reflektoren wurden für Wandfluteranwendungen entwickelt und sind in den Ausführungen RITA-A und RITA-WAS erhältlich. Zusätzlich gibt es die –RZ-Version, die für die Farbmischung mit RGBW-LEDs entwickelt wurde. RITA-Reflektoren bestehen aus einem hyperreflektiven PC und sorgen für eine weiche Lichtverteilung mit guter Effizienz. RITA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Rita
Abstrahlwinkel:
Asymmetric
Abmessungen:
35.07 (Dia.) x 19.25mm
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON Z RGB, OSRAM OSTAR RGB
Befestigungsart:
Stift, Band
Durchmesser:
35.07mm
Höhe über Panel:
19.25mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, lampenreflektor asymetrisch, 1709670, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CX14342_RITAARZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 450 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.