Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 64° LED Reflektor, Ø 40 (Dia.) x 22.5mm Ø 40mm, für Citizen CL-L233, Nichia NSBxL110 Tyra3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9669
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12359_TYRA3-WW
EAN/GTIN:
     5059041795555
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Tyra3
Abstrahlwinkel = 64°
Abmessungen = 40 (Dia.) x 22.5mm
Zur Verwendung mit = Citizen CL-L233, Nichia NSBxL110
Befestigungsart = Kleber
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 22.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie TYRA3 von LEDiL. Die Serie TYRA3 von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 40 mm. Sie haben eine runde Form mit einer breiten oder extrabreiten Strahlform. Die TYRA3-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. TYRA3-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tyra3
Abstrahlwinkel:
64°
Abmessungen:
40 (Dia.) x 22.5mm
Zur Verwendung mit:
Citizen CL-L233, Nichia NSBxL110
Befestigungsart:
Kleber
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 1709669, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C12359_TYRA3WW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 64 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.