Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MPS MP3202 LED-Treiber IC, PWM Dimmung, TSOT-23 6-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MPS MP3202 LED-Treiber IC, PWM Dimmung, TSOT-23 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9376
Herst.-Nr.:
     MP3202DJ-LF-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 2,5 → 6 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = TSOT-23
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 25V
Serie = MP3202

Hinterleuchtungs-LED-Treiber (WLED), Monolithic Power Systems. Programmierbare und feste Frequenz
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
2,5 → 6 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
TSOT-23
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
25V
Serie:
MP3202
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1709376, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Monolithic Power Systems (MPS), MP3202DJLFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,56*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,38312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 709,98*
€ 844,8762
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 691,56*
€ 822,9564
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.