Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MPS MP24894 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung, TSOT 6-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MPS MP24894 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung, TSOT 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9350
Herst.-Nr.:
     MP24894GJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 6 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Gehäusetyp = TSOT
Anzahl der Pins = 6
Verlustleistung = 1.25W
Serie = MP24894

DC/DC-Beleuchtungs-LED-Treiber und -Controller, Monolithic Power Systems
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Gehäusetyp:
TSOT
Anzahl der Pins:
6
Verlustleistung:
1.25W
Serie:
MP24894
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1709350, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Monolithic Power Systems (MPS), MP24894GJP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,69*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,71338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 376,26*
€ 447,7494
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,30*
€ 445,417
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 356,69*
€ 424,4611
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.