Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MPS MP4688 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1A, SOIC 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MPS MP4688 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1A, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-170-9342
Herst.-Nr.:
     MP4688DN-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 4,5 → 80 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Verlustleistung = 2.5W
Serie = MP4688

DC/DC-Beleuchtungs-LED-Treiber und -Controller, Monolithic Power Systems
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
4,5 → 80 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Verlustleistung:
2.5W
Serie:
MP4688
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1709342, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Monolithic Power Systems (MPS), MP4688DNLF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,78*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,18*
€ 250,1142
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,31*
€ 246,6989
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,51*
€ 243,3669
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,78*
€ 231,7882
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.