Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabeltülle DM 1,25mm L 20mm sw Hochtemp. - Herst.-Teile-Nr.: 02010001010


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-7213
Hersteller:
     SES Sterling
Herst.-Nr.:
     02010001010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hergestellt aus hochelastischem schwarzen Chloropren Betriebstemperatur -30 bis +90 °C (+110 °C für kurze Zeiträume) Schwer entflammbar gemäß UL94 V-O Gute mechanische Eigenschaften, Beständigkeit gegenüber Ozon, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Feuchtigkeit und Öl

Schlauchdurchmesser=1.25mm
Kabeldurchmesser min.=1.25mm
Kabeldurchmesser max.=2mm
Material=Neopren
Farbe=Schwarz
Schlauchlänge=20mm
Wandstärke=0.5mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ses sterling durchführungstülle, 1707213, 2010001010, Kabel & Leitungen, Kabelzubehör Kabelbinder Werkzeuge, SES Sterling
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
€ 0,0303*
Lager 108
k.A.
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
SES Sterling
04100136000
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG