Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Murata PPGI Fresnellinse, Ø 23mm Hochdichtes Polyethylen (HDPE) Round Fresnel, für Pyroelektrische IR-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-4390
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PPGI0626
EAN/GTIN:
     5059043229010
Suchbegriffe:
1704390
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = PPGI
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Zur Verwendung mit = Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser = 23mm
Höhe über Panel = 16.5mm
Linsenstruktur = Fresnel

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Informationen:
Serie:
PPGI
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Zur Verwendung mit:
Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser:
23mm
Höhe über Panel:
16.5mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Weitere Suchbegriffe: Murata, PPGI0626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.