Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Murata IML Fresnellinse, Ø 10.2mm Hochdichtes Polyethylen (HDPE) Round Fresnel, für Pyroelektrische IR-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-4384
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0686
EAN/GTIN:
     5059043228280
Suchbegriffe:
1704384
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Linsen
Serie = IML
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Zur Verwendung mit = Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser = 10.2mm
Höhe über Panel = 8.55mm
Linsenstruktur = Fresnel

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Informationen:
Serie:
IML
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Zur Verwendung mit:
Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser:
10.2mm
Höhe über Panel:
8.55mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Weitere Suchbegriffe: Murata, IML0686
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.