Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor NCL LED Konstantstrom-Treiber, Ja Dimmung / 300 mA, 500 mA, SOIC 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170-3367
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30186BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042316681
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Leistungsfaktorkorrektur
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 300 mA, 500 mA
Eingangsspannung = 9,4 → 26 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Ja
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 10
Ausgangsspannung max. = 14V
Ausgangsspannung min. = 8V
Nennstrom = 0.8 → 4.5mA
Serie = NCL

AC/DC-LED-Treiber, ON Semiconductor. Strommodus-Controller für LED-Beleuchtung AC/DC-Leistungsfaktorkorrektur Quasi-resonante primärseitige Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300 mA, 500 mA
Eingangsspannung:
9,4 → 26 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Ja
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
10
Ausgangsspannung max.:
14V
Ausgangsspannung min.:
8V
Nennstrom:
0.8 → 4.5mA
Serie:
NCL
Weitere Suchbegriffe: 1703367, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL30186BDR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.