Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 11kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1694223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060311K0FKEA
EAN/GTIN:
     5059040714649
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 11kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Feste 0603-SMD-Widerstände der Serie CRCW – 1 % (Papier T/R) (10 kΩ bis 10 MΩ). Die Serie CRCW von Vishay besteht aus SMD-Dickschichtwiderständen. Diese SMD-Widerstände bestehen aus hochwertiger Keramik mit einem Dickschicht-Widerstandselement. Dank reiner verzinnter Lötkontakte können Sie einen bleihaltigen oder bleifreien Lötprozess anwenden. Eigenschaften und Vorteile:. Gehäusegröße 0603. Erhältlich mit Widerstandswerten von 0 Ω bis 10 MΩ. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei +70 °C). Großer Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C. ±1 % Toleranz. Anwendungen:. Diese SMD-Widerstände sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telekommunikationsgeräte, Kameras und Computer geeignet. Mit einer AEC-Q200-Qualifikation sind diese SMD-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
11kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1694223, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW060311K0FKEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00641*
€ 0,01162*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1102FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1102V
ab € 0,00547*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1102V
ab € 0,00528*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F1102V
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.