Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 20mA, 400mW, SOT-23 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-169-7170
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM2812ABR
EAN/GTIN:
     5059043753898
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 400mW
Anwendung = Mobiltelefone, Digitalkameras
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 6
Nennstrom = 20mA

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
2,7 → 5,5 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
400mW
Anwendung:
Mobiltelefone, Digitalkameras
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
6
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1697170, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, PAM2812ABR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.