Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

16 bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) BU9480F-E2, Dual 200ksps SOP, 8-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-169-0513
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU9480F-E2
EAN/GTIN:
     5059043416786
Suchbegriffe:
1690513
Halbleiter
Datenwandler
DACs Audio
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 16 bit
Datenrate = 200ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 0.06µs
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –10 °C

D/A-Wandler, 16 bit, ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
16 bit
Datenrate:
200ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
0.06µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Weitere Suchbegriffe: ROHM, BU9480FE2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.