Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA SMD Dünnschichtwiderstand, 221kΩ ±0.1% 0,1W, 0603


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panasonic ERA SMD Dünnschichtwiderstand, 221kΩ ±0.1% 0,1W, 0603
Artikel-Nr.:
     108EL-168-9154
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB2213V
EAN/GTIN:
     5059039607495
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
SMD Widerstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 221kΩ
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Metallschicht
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.45mm
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient max. = -25ppm/°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Panasonic Serie ERA Größe 0603 0,1 W 0,1 % 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände, 27,4 KΩ → 330 kΩ. ERA-3A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Die Chip-Widerstände der Serie 0603 bieten eine hohe Leistung und eine ausgezeichnete Nichtlinearität. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen Nennleistungsoptionen zwischen 0,05 W und 0,25 W. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 0603, dünnfilmwiderstand, 1689154, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic, ERA3AEB2213V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,36*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,04508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,58*
€ 299,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,36*
€ 268,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.