Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BAT54A Schottky Diode, 30V / 200mA 5ns, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-8897
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54A,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 3
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Schottky-Dioden, 200 mA bis 500 mA, Nexperia. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 30v, gleichrichterdiode, 1688897, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Nexperia, BAT54A,215
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,1096*
€ 0,1849*
1
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,32*
1
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1378*
€ 0,164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,1304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,849* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG