Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
STMicroelectronics LED-Treiber IC, DO-214AA 2-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-168-7855
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
LBP01-0810B
EAN/GTIN:
5059042051551
Fenster schließen
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = DO-214AA
Anzahl der Pins = 2
LBP01, LED-Bypass-Schutz, STMicroelectronics. Der LBP01 ist ein Bypass-Schalter, der parallel mit einer LED angeschlossen werden kann. Bei einem LED-Ausfall kann der Strom durch die anderen LEDs der Serie fließen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
DO-214AA
Anzahl der Pins:
2
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
Verkehrssignallampe
,
4000 cmos
,
1687855
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
STMicroelectronics
,
LBP010810B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt