Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-T LED Linse, 19.6 x 15.5 x 10.7mm Rechteck, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-T LED Linse, 19.6 x 15.5 x 10.7mm Rechteck, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7711
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11425_STRADA-T-DW
EAN/GTIN:
     5059041352222
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-T
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x 10.7mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 10.7mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-T. Die LED-Linsen Strada-T-DN mit breiter Batwing-Bauform und Strada-T-DW mit breiter Seitenabstrahlungs-Bauform von Ledil sind asymmetrische Linsen, die ideal in Kombination eingesetzt werden, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen und insbesondere die für die Straßenbeleuchtung zu erfüllen. Dank der Asymmetrie in der 90-270-Achse und Symmetrie in der 0-180-Achse können die STRADA-T-Linsen mehr Licht auf die Straße richten, dass der Lampenkopf geneigt werden müssen. Mit einer Abmessung von 20 x 16 mm können die STRADA-T-Linsen dicht gepackt werden und so Arrays formen. Sehr gleichmäßige Lichtstärkeverteilung Hoher optischer Wirkungsgrad, bis 92 % Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-T
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x 10.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
10.7mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1687711, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11425_STRADATDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 1.440 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.