Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 22 → 28°, Ø 9.9mm, , Ø 9.9 (Dia.) x 6.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7706
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP13028_LISA2-M-PIN
EAN/GTIN:
     5059041346566
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 22 → 28°
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Anzahl der Pins = 2
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
22 → 28°
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Anzahl der Pins:
2
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1687706, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FP13028_LISA2MPIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.