Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil LED-Reflektor-Kit, 72°, 21.6 x 21.6 x 13.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7699
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12984_LAURA-R-XW-PIN
EAN/GTIN:
     5059041355162
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Laura
Set beinhaltet = Halter, Reflektor
Abstrahlprofil = WWW
Betrachtungswinkel = 72°
Abmessungen = 21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel = 13.1mm
Länge = 21.6mm
Breite = 21.6mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LAURA. Die Serie LAURA von LEDiL ist eine Familie von quadratischen LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Set beinhaltet:
Halter, Reflektor
Abstrahlprofil:
WWW
Betrachtungswinkel:
72°
Abmessungen:
21.6 x 21.6 x 13.1mm
Höhe über Panel:
13.1mm
Länge:
21.6mm
Breite:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 1687699, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA12984_LAURARXWPIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 1.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.