Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 70° LED Reflektor, Ø 22.2 (Dia.) x 13.7mm Ø 22.2mm, für Cree MC-E Boom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7698
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12957_BOOM-XW
EAN/GTIN:
     5059041069618
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Boom
Abstrahlwinkel = 70°
Abmessungen = 22.2 (Dia.) x 13.7mm
Zur Verwendung mit = Cree MC-E
Befestigungsart = Band
Durchmesser = 22.2mm
Höhe über Panel = 13.7mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren Serie LEDiL BOOM. Die Serie BOOM von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 22,2 mm. Sie haben eine sechseckige Form mit rundem Strahl. BOOM-Reflektoren bieten eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit bei einer dauerhaft gleichförmigen Lichtabgabe. Die BOOM-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem PU-Schaumklebstoff in Kfz-Qualität auf der Leiterplatte befestigt werden. BOOM-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Boom
Abstrahlwinkel:
70°
Abmessungen:
22.2 (Dia.) x 13.7mm
Zur Verwendung mit:
Cree MC-E
Befestigungsart:
Band
Durchmesser:
22.2mm
Höhe über Panel:
13.7mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 1687698, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, CA12957_BOOMXW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 1.120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 224 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.