Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-SQ LED Linse, 25 x 25 x 6.95mm Dom, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-SQ LED Linse, 25 x 25 x 6.95mm Dom, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7693
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12891_STRADA-SQ-VSM
EAN/GTIN:
     5059041372121
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-SQ
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel = 145 → 156°
Montageart = Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen = 25 x 25 x 6.95mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6.95mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 25mm
Breite = 25mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen der Serie STRADA-SQ von LEDiL. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die STRADA-SQ ist für Straßenlampen und Hochstrahleranwendungen ausgelegt. STRADA-SQ-CY ist für Tiefstrahler-Dachbeleuchtung und STRADA-SQ-FS ist für Tunnelbeleuchtung ausgelegt. Die STRADA-SQ-Linsen haben alle die gleiche Abmessungen (25 x 25 mm) und bieten Austauschbarkeit der Linsen ohne Neugestaltung. Sie bieten eine einfache Installation mit Klebeband. STRADA-SQ-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. STRADA-SQ-Linsen wurden für den Einsatz mit Cree MK-R- and Lumileds LUXEON M-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-SQ
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Betrachtungswinkel:
145 → 156°
Montageart:
Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen:
25 x 25 x 6.95mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6.95mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1687693, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA12891_STRADASQVSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 980 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 196 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 490 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 980 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.