Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil LED-Reflektor-Kit, 17 → 20°, Ø 74mm, , Ø 74 (Dia.) x 45.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7673
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN12644_LENINA-S
EAN/GTIN:
     5059041370738
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Lenina
Set beinhaltet = Halter, Reflektor
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 17 → 20°
Abmessungen = 74 (Dia.) x 45.6mm
Durchmesser = 74mm
Höhe über Panel = 45.6mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENINA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENINA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENINA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENINA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENINA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENINA bieten eine Reihe von Strahltypen von Punktstrahl bis extrabreit. Sie sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lenina
Set beinhaltet:
Halter, Reflektor
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
17 → 20°
Abmessungen:
74 (Dia.) x 45.6mm
Durchmesser:
74mm
Höhe über Panel:
45.6mm
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektoren, LED-Linsen, LED-Optiken, ledil led reflektor, led linsen, 1687673, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CN12644_LENINAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.