Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs, 46.5 x 29.5 x 7.4mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs, 46.5 x 29.5 x 7.4mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs, 46.5 x 29.5 x 7.4mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7668
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12528_PETUNIA
EAN/GTIN:
     5059041313117
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Petunia
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 12
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 28 → 32°
Montageart = Pin
Abmessungen = 46.5 x 29.5 x 7.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.4mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 46.5mm
Breite = 29.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL PETUNIA. Die Serie PETUNIA von LEDiL ist eine Familie von rechteckigen LED-Linsen, die eigens für den Einsatz in der Pflanzenbeleuchtung entwickelt wurden. Diese Mehrfachlinsen-Arrays sind für zwölf LEDs vorgesehen und bieten eine mittelbreite Strahlform. Bei Verwendung mit kompatiblen LEDs bietet die PETUNIA-Linse eine Leuchte mit dem erforderlichen Lichtspektrum, um das Wachstum von Pflanzen zu fördern. PETUNIA-Linsen sind flach und damit ideal für den Einsatz an engen Orten wie Treibhäusern, Blumenläden und Ausstellungen. PETUNIA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften befestigt. PETUNIA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Petunia
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
12
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
28 → 32°
Montageart:
Pin
Abmessungen:
46.5 x 29.5 x 7.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
46.5mm
Breite:
29.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1687668, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12528_PETUNIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.