Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 9 → 23 °, Ø 16.1mm, , Ø 16.1 (Dia.) x 11.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7639
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11905_TINA3-S
EAN/GTIN:
     5059041359559
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Tina3
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 9 → 23 °
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 11.4mm
Anzahl der Pins = 2
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 11.4mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA3. Die Serie TINA3 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die TINA3-Linsen haben einen weißen PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und kommt mit einer klaren Linse. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA3-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA3-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA3-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina3
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
9 → 23 °
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 11.4mm
Anzahl der Pins:
2
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
11.4mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 1687639, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FA11905_TINA3S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 576 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 576 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.