Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber / 10mA, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7398
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR400WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043369150
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = Sieget-Ergänzung
Gehäusetyp = SOT-343
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 16V

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
Sieget-Ergänzung
Gehäusetyp:
SOT-343
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
16V
Weitere Suchbegriffe: 1687398, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR400WH6327XTSA1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0643*
€ 0,0695*
5
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,2156*
5
€ 7,95*
ab € 0,0533*
€ 0,5667*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,19*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,18*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.