Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Satu LED Linse 3-LEDs 32°, Ø 21.8mm, Ø 21.8 (Dia.) x 9mm Round, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7345
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11544_SATU-W
EAN/GTIN:
     5059041168359
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Satu
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 3
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 32°
Montageart = Kleber
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON Rebel, OSRAM OSLON SSL 150
Abmessungen = 21.8 (Dia.) x 9mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 21.8mm
Höhe über Panel = 9mm

LED-Linsen Serie LEDiL SATU. Die Serie SATU von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 21,8 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit drei LEDs entwickelt. Sie besitzen eine klare Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlungsmuster von Punktstrahl bis Weitwinkel einschließlich einer ovalen Strahloption. SATU-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. SATU-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. SATU-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Satu
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
3
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
32°
Montageart:
Kleber
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON Rebel, OSRAM OSLON SSL 150
Abmessungen:
21.8 (Dia.) x 9mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
21.8mm
Höhe über Panel:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1687345, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C11544_SATUW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.