Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-T LED Linse, 19.8 x 15.5 x 8.75mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-T LED Linse, 19.8 x 15.5 x 8.75mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Artikel-Nr.:
     108EL-168-7343
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11416_STRADA-T-DN
EAN/GTIN:
     5059041163026
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-T
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen = 19.8 x 15.5 x 8.75mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.75mm
Set beinhaltet = Linse, Montage
Länge = 19.8mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-T. Die LED-Linsen Strada-T-DN mit breiter Batwing-Bauform und Strada-T-DW mit breiter Seitenabstrahlungs-Bauform von Ledil sind asymmetrische Linsen, die ideal in Kombination eingesetzt werden, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen und insbesondere die für die Straßenbeleuchtung zu erfüllen. Dank der Asymmetrie in der 90-270-Achse und Symmetrie in der 0-180-Achse können die STRADA-T-Linsen mehr Licht auf die Straße richten, dass der Lampenkopf geneigt werden müssen. Mit einer Abmessung von 20 x 16 mm können die STRADA-T-Linsen dicht gepackt werden und so Arrays formen. Sehr gleichmäßige Lichtstärkeverteilung Hoher optischer Wirkungsgrad, bis 92 % Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-T
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen:
19.8 x 15.5 x 8.75mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.75mm
Set beinhaltet:
Linse, Montage
Länge:
19.8mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1687343, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA11416_STRADATDN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
240
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.