Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 53° Diffus, Ø 16mm, , Ø 16 (Dia.) x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6963
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12378_TINA2-W
EAN/GTIN:
     5059041367882
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina2
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 53°
Abmessungen = 16 (Dia.) x 9.5mm
Anzahl der Pins = 2
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 16mm
Höhe über Panel = 9.5mm

LED-Linsen Serie LEDiL TINA2. Die Serie TINA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA2-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina2
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
53°
Abmessungen:
16 (Dia.) x 9.5mm
Anzahl der Pins:
2
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
16mm
Höhe über Panel:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1686963, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA12378_TINA2W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 1.150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 460 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.