Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 11° Klar, Ø 16mm, , Ø 16 (Dia.) x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6962
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12374_TINA2-RS
EAN/GTIN:
     5059041367875
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Tina2
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 11°
Abmessungen = 16 (Dia.) x 9.5mm
Anzahl der Pins = 2
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 16mm
Höhe über Panel = 9.5mm

LED-Linsen Serie LEDiL TINA2. Die Serie TINA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA2-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina2
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
11°
Abmessungen:
16 (Dia.) x 9.5mm
Anzahl der Pins:
2
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
16mm
Höhe über Panel:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 1686962, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA12374_TINA2RS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
230
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,54*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 460 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Stück
Mindestbestellmenge: 230 Stück ( entspricht € 354,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.