Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 13° Klar, Ø 37.7mm, , Ø 37.7 (Dia.) x 17.19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6950
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12055_EVA-S
EAN/GTIN:
     5059041317740
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Eva
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 13°
Abmessungen = 37.7 (Dia.) x 17.19mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 37.7mm
Höhe über Panel = 17.19mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL EVA. Die Serie EVA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der EVA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. EVA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. EVA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. EVA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von anderen LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
13°
Abmessungen:
37.7 (Dia.) x 17.19mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
37.7mm
Höhe über Panel:
17.19mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 1686950, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA12055_EVAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 450 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.