Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 62° Diffus, Ø 21.6mm, , Ø 21.6 (Dia.) x 13.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6941
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11766_LAURA-WW
EAN/GTIN:
     5059041344586
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Laura
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 62°
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 13.1mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 13.1mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LAURA. Die Serie LAURA von LEDiL ist eine Familie von quadratischen LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LAURA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LAURA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LAURA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Laura
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
62°
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 13.1mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
13.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1686941, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA11766_LAURAWW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
180
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.