Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.5 x11.2mm Rechteck, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.5 x11.2mm Rechteck, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6925
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12226_STRADA-FW
EAN/GTIN:
     5059041322812
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-Forward
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x11.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 11.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LEDil-LED-Linsen der Serie STRADA-Forward. Die Serie STRADA-Forward von LEDil umfasst asymmetrische Linsen mit Abstrahlung nach vorn für eine Vielzahl von Anwendungen. Da die Linsen der Serie STRADA-Forward asymmetrisch auf der 90–270-Achse und symmetrisch auf der 0–180-Achse sind, können sie mehr Licht auf die Straßenseite werfen, ohne dass der Leuchtenkopf geschwenkt werden muss. Mit den Standard-STRADA-Abmessungen von 20 x 16 mm können diese vielseitigen LED-Linsen mit anderen STRADA-Linsen zu eng gepackten Arrays kombiniert werden, die für Anwendungen wie die Straßenbeleuchtung geeignet sind. Die Linsen der Serie STRADA-Forward wurden für den Einsatz mit LEDs von verschiedenen Herstellern wie Cree, Osram Opto Semiconductors, Nichia und Philips Lumileds entwickelt; aufgrund der schnellen Veränderungen bei LED-Produkten sollte der Kunde jedoch bei jeder Optik die neuesten Herstellerdaten bezüglich kompatibler LEDs zurate ziehen. Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte Asymmetrischer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Forward
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x11.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
11.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1686925, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12226_STRADAFW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
144
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,25*
144
€ 25,00*
ab € 1,82*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 164,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.