Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 45° LED Reflektor, Ø 45 (Dia.) x 25mm Ø 45mm, für Lumileds LUXEON S Venla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6913
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11776_VENLA-W
EAN/GTIN:
     5059041342612
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Serie = Venla
Abstrahlwinkel = 45°
Abmessungen = 45 (Dia.) x 25mm
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON S
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 45mm
Höhe über Panel = 25mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LEDiL LED-Reflektoren der Serie VENLA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie VENLA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die VENLA-Reflektoren sind in einer Vielzahl von Optionen von Punktstrahl bis extra breit erhältlich. Die VENLA-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem Polycarbonat und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Teilenummern, die auf –IRIS enden, sind weiße Reflektoren aus PMMA.
Weitere Informationen:
Serie:
Venla
Abstrahlwinkel:
45°
Abmessungen:
45 (Dia.) x 25mm
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON S
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
45mm
Höhe über Panel:
25mm
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektoren, LED-Linsen, LED-Optiken, ledil led reflektor, filmkondensator, 1686913, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11776_VENLAW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.