Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Leila LED Linse 10°, Ø 21.6mm, Ø 21.6 (Dia.) x 16.5mm Round, für Cree XR-C, Cree XR-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6765
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10655_LC1-D
EAN/GTIN:
     5059041342575
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Leila
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 10°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree XR-C, Cree XR-E
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 16.5mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 16.5mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
10°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree XR-C, Cree XR-E
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 16.5mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
16.5mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 1686765, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FA10655_LC1D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 3.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 432 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.