Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Leila LED Linse, Ø 21.6mm, Ø 21.6 (Dia.) x 14.7mm Round, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6755
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10661_LXP-RS
EAN/GTIN:
     5059041081634
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Leila
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 7,5 → 11°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree XP-E, Cree XP-G, Cree XP-L, Seoul Z5
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 14.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
7,5 → 11°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree XP-E, Cree XP-G, Cree XP-L, Seoul Z5
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 14.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 1686755, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FA10661_LXPRS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
144
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,58*
144
€ 25,00*
ab € 1,86*
€ 2,25*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,37*
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 5,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 227,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree
XPERED-L1-R250-00401
ab € 1,36*
Zubehör
Cree
XPEAMB-L1-R250-00401
ab € 1,37*
Zubehör
Cree
XPEGRN-L1-R250-00C01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.