Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Titanum-(sputnik) LED Linse 26°, Ø 26mm, Ø 26 (Dia.) x 14.9mm Round, für OSRAM Platinum DRAGON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-6736
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10252_TITANUM-O-M
EAN/GTIN:
     5059041369978
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Titanum-(sputnik)
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 26°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = OSRAM Platinum DRAGON
Abmessungen = 26 (Dia.) x 14.9mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 26mm
Höhe über Panel = 14.9mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LEDiL LED-Linsen der Serie TITANIUM / SPUTNIK. Die Serie TITANIUM / SPUTNIK von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 26 mm. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis breit und sogar eine ovale Strahloption. TITANIUM / SPUTNIK-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TINA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. TITAN / SPUTNIK-Linsen mit Teilenummern, die mit –C enden, haben eine metallisierte Beschichtung und sind daher als Vergussmasse geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
Titanum-(sputnik)
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
26°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
OSRAM Platinum DRAGON
Abmessungen:
26 (Dia.) x 14.9mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
26mm
Höhe über Panel:
14.9mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686736, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA10252_TITANUMOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 770 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 77 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 77 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 154 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 385 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 770 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.