Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Texas Instruments TPS92691 LED-Treiber, PWM Dimmung / 1.5A, 25W, HTSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments TPS92691 LED-Treiber, PWM Dimmung / 1.5A, 25W, HTSSOP 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-168-5108
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS92691PWP
EAN/GTIN:
     5059042344615
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 7 → 18 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 25W
Gehäusetyp = HTSSOP
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 28.8V
Ausgangsspannung min. = 9.6V
Nennstrom = 46mA
Serie = TPS92691

LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
7 → 18 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
25W
Gehäusetyp:
HTSSOP
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
28.8V
Ausgangsspannung min.:
9.6V
Nennstrom:
46mA
Serie:
TPS92691
Weitere Suchbegriffe: 1685108, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Texas Instruments, TPS92691PWP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.