Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker OPA2171AQDGKRQ1 Präzision 3MHz VSSOP, 8-Pin Rail-to-Rail Output


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-5020
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2171AQDGKRQ1
EAN/GTIN:
     5059042347937
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Flankensteilheit typ. = 1.5V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 130 dB

Präzisions-Operationsverstärker, Serie OPA. Die Präzisions-Operationsverstärker von Texas Instruments der Serie Burr Brown OPA sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit und geringe Parameterabweichung mit der Zeit und Temperatur erfordern. Typische Anwendungen umfassen Messumformer und Dehnungsmessgeräte, Präzisionsintegratoren, aktive Filter und Messtechnik mit hoher Genauigkeit. Viele dieser Geräte sind in Einzel-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen im durchkontaktierten und SMD-Format erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, 1685020, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2171AQDGKRQ1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.900,00*
1 Paket enthält 2.500 Stück (€ 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.