Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker ALM2402QPWPRQ1 Präzision 600kHz HTSSOP, 14-Pin No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168-4920
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ALM2402QPWPRQ1
EAN/GTIN:
     5059042314236
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 600kHz
Flankensteilheit typ. = 0.17V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 90 dB

Präzisions-Operationsverstärker, Texas Instruments. Eine Serie von Präzisions-Operationsverstärkern von Texas Instruments, die niedrige Eingangs-Offsetspannung und geringe Offset-Spannungsabweichung mit Temperatur bieten. Diese Geräte weisen stabile und vorhersehbare Betriebseigenschaften auf, die in vielen anspruchsvollen Anwendungen unverzichtbar sind. Die Eingangstypen CMOS und JFET verfügen außerdem über extrem niedrige Eingangsruheströme, weshalb sie sich ideal für den Einsatz in Schaltkreisen eignen, für die hohe Widerstandswerte erforderlich sind.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,48*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.