Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3500K Fest, Weiß, 910mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3500K Fest, Weiß, 910mm
Artikel-Nr.:
     108EL-168-3944
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZLF-0910-W1-10-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 910mm
Oberflächenfarbe = 3500K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZLF

Alumiline Serie Slim ZLF. Die Slim-Serie von Alumiline von starren LED-Lichtstäben ist ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie: Produktauslagenkästen, Anwendungen in Wohn- und Geschäftshäusern, Ausstellungen, Dekoration und Schaukästen in Museen. Besonders flache Ausführung: 4,4 mm LED-Streifenbreite: 17 mm Niedrige Spannung, Betrieb bei 24 V Geringer Stromverbrauch Keine UV-Emission Staub- und spritzwassergeschützt Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
910mm
Oberflächenfarbe:
3500K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZLF
Weitere Suchbegriffe: 1683944, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZLF0910W11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,79*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 52,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 346,04*
€ 411,7876
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,96*
€ 334,3424
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,79*
€ 312,7201
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.