Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4100K Fest, Weiß, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 4100K Fest, Weiß, 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-168-3933
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZAF-1236-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 1.2m
Oberflächenfarbe = 4100K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZAF Alumiline

Alumiline-LED-Leuchte. Hohe Helligkeit. Lange Lebensdauer. Niedriger Energieverbrauch. RoHS-kompatibel. Keine UV-Emission. Thermisch optimiert. Flaches Profil. Feuchtigkeitsbeständig. Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
1.2m
Oberflächenfarbe:
4100K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZAF Alumiline
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 1,20 m, 1683933, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZAF1236NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.