Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K Fest, Weiß, 936mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6000K Fest, Weiß, 936mm
Artikel-Nr.:
     108EL-168-3927
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZAF-936-CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 936mm
Oberflächenfarbe = 6000K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZAF Alumiline

Alumiline-LED-Leuchte. Hohe Helligkeit. Lange Lebensdauer. Niedriger Energieverbrauch. RoHS-kompatibel. Keine UV-Emission. Thermisch optimiert. Flaches Profil. Feuchtigkeitsbeständig. Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
936mm
Oberflächenfarbe:
6000K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZAF Alumiline
Weitere Suchbegriffe: 1683927, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, JKL Components, ZAF936CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,99*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,21*
€ 145,4299
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,25*
€ 130,0075
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,99*
€ 121,3681
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.